• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißband

Artikel-Nr.: 9760005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe beige
Produktart Schweißband
Material Kunstleder
Inhalt 10 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9760005
EAN / GTIN 4031101352770
Herstellernummer 9760005
L-Nummer L01660 101649
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schweißband für uvex pheos, uvex pheos alpine, uvex antistatisch und uvex airwing
  • passend für uvex pheos, pheos alpine, antistatisch und airwing
  • Material: Kunstleder- Farbe: beige
  • Verpackungseinheit: 10 Stück

Merkmal:

  • Produktart: Zubehör
  • Produktname: Schweißband
  • Produkttyp: Schweißband
  • Eigenschaften Zubehör: Material: Kunstleder

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb