Sortierablage aus Metall, Anzahl Fächer: 3

Artikel-Nr.: 974760 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fächer Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 200 mm
Breite 360 mm
Tiefe 250 mm
Produktart Sortierablage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974760 3
EAN / GTIN 4005546989402
Herstellernummer 335910
Hersteller/verantwortliche Person DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 ISERLOHN, Deutschland, www.durable.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus pulverbeschichtetem Metall. Zur Ablage von Dokumenten in DIN A4- / Folio-Format.

Verwendung:

Für die Wand- oder Tischanwendung.
Mit seitlichen Beschriftungsstreifen.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial.

Hinweis:

Adapter für die Befestigung an Lochwänden unter Nr. 974761.