• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Erdungsspiralkabel, Anschluss Druckknopf: 10,3mm

Artikel-Nr.: 972811 10,3
Preis pro 1 Stück (7,06 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anschluss Druckknopf (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Länge 2.400 mm
Kontaktanschluss Druckknopf (1) Erdungsarmband Anschluss ⌀ 4,0 mm
Kontaktanschluss Druckknopf (2) Spiralkabelanschluss ⌀ 10,3 mm
für internationalen Einsatz geeignet ja
Personenerdung primär
Kabeltyp spiral
Produktart Erdungskabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972811 10,3
EAN / GTIN 4057989010274
Herstellernummer C-191 086
Hersteller/verantwortliche Person BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Beschreibung

Ausführung:

Sehr hohe Elastizität und gutes Rückstellungsvermögen. Im Übergangsbereich mehrfach zugentlastet. Gestreckte Länge: 2,4 m, handgelenkseitig mit einem 1 MΩ-Personen-Schutzwiderstand ausgerüstet (Position gekennzeichnet). Ausgestattet mit einem 4,0 mm Druckknopf für das Erdungsarmband (international kompatibel) und einem 10,3 mm Druckknopf für den Masseanschluss. Sehr geringes Gewicht für einen angenehmen Tragekomfort.