• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Arbeitsdrehstuhl, Stoffpolster, mit Gleiter und Fußring, hoch, Typ: ESD

Artikel-Nr.: 972652 ESD
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Tragfähigkeit Stuhl: 120
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tragfähigkeit Stuhl 120 kg
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Ausführung hohe Sitzhöhe
Sitzbreite 470 mm
Sitztiefe 450 mm
Rückenlehne Höhe 600 mm
Höhenverstellung Bereich 640 mm - 890 mm
Sitztiefen-Verstellbereich 40 mm
Rückenlehnen-Verstellbereich 60 mm
Farbe Sitzmaterial anthrazit
Produktart Arbeitsdrehstuhl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972652 ESD
EAN / GTIN 4062406198183
Herstellernummer 972652 ESD
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer Arbeitsdrehstuhl mit Synchronmechanik. Sitzpolster und Rückenlehne aus ESD leitfähigem Spezialstoff. Verhindert statische Aufladung. Leitfähiges 5-armiges Aluminiumfußkreuz. Hohe Sicherheit durch Verwendung eines Satzes von 5 ESD-Rollen / -Gleitern.
Bewegungsfreiraum für Arme durch hohe und schmale Rückenlehne.

Verwendung:

Für die sichere und kontrollierte Arbeit mit ESD empfindlichen Bauteilen und Geräten. Verhindert Beschädigung von elektronischen Bauteilen durch unkontrollierte elektrische Entladung.

Norm:

Leitfähig nach DIN 61340-5-1.

Hinweis:

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb