• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Sichtlagerkasten, schwarz, Typ: AA1

Artikel-Nr.: 972321 AA1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
706 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Höhe 65 mm
Breite 130 mm
Tiefe 100 mm
Farbe schwarz
Produktart Sichtlagerkasten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972321 AA1
EAN / GTIN 4067263037101
Herstellernummer 972321 AA1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuster, langlebiger Sichtlagerkasten aus Polypropylen. Hohe Belastung durch verstärkte Boden- und Seitenwände. Ergonomische Haltemulde vorne. Innenseite glatt poliert, somit leichte Entnahme und Reinigung möglich. Beschriftungsmöglichkeit durch Beschriftungsstreifen vorne und durch Karten (in Scheckkartengröße 85,6 × 54 mm) hinten. Sichtlagerkästen gleicher Breite sind stapelbar durch Rasterpunkte.

Hinweis:

Für die Befestigung an Lochwänden werden GARANT easyFix Universal Kastenhalter Nr. 955810 Gr. 100 benötigt.