• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-TFT- / Tastatur-Halter, Typ: 1

Artikel-Nr.: 972142 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Produktart Monitor-/Tastatur-Halter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 972142 1
EAN / GTIN 4062406167523
Herstellernummer 972142 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

VESA Aufnahme inklusive Ablage für Tastatur bis zu 45° neigbar. Für Flachbildschirme bis 22 Zoll.

Passend für:

Zur Montage am Schwenkarm Nr. 972140.

Lackierung:

Lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig.