• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen 400 mm

Artikel-Nr.: 972030 400
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Schubladen Nutzfläche in G: 12×20
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 12×20
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 12×20G
Höhe 400 mm
Breite 400 mm
Tiefe 650 mm
Breite in G 12
Tiefe in G 20
Nutzhöhe 325 mm
Ausführung zur Selbstbestückung
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
Gewicht 11,5 kg
Produktart Werkzeugschrankgehäuse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 972030 400
EAN / GTIN 4062406769734

Beschreibung

Ausführung:

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. Für 100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Verwendung:

Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der ESD-Workstation Nr. 972010972015, ESD höhenverstellbaren Arbeitsplätzen Nr. 972017 oder für ESD-Werkbänke Nr. 972150972195.

Lackierung:

Korpus lichtgrau ähnlich RAL 7035 ESD-pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig. Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.
  • Pro Gehäuse nur eine Schublade mit Fronthöhe 50 mm möglich, ausschließlich in der obersten Position.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript