ESD-laatikostorunko 16G varustetaan itse vetolaatikoilla 400 mm

Tuote nro.: 972030 400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Vetolaatikoiden hyötyala G: 12×20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikoiden hyötyala G 12×20
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Vetolaatikon hyötyleveys × hyötysyvyys G 12×20G
Korkeus 400 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 650 mm
Leveys G 12
Syvyys G 20
Hyötykorkeus 325 mm
Malli omaa varustelua varten
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa kyllä
Paino 11,5 kg
Tuotetyyppi Työkalukaapin runko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 972030 400
EAN / GTIN 4062406769734

Kuvaus

Malli:

Tukeva teräksinen laatikostorunko. 100-prosenttisesti kokonaan ulosvedettäviin vetolaatikoihin, kantavuus 75 kg. Laatikostorungossa keskuslukitus.

Käyttö:

Yksilöllisesti varusteltava laatikostorunko ESD-työasemiin nro 972010972015, korkeussäädettäviin ESD-työpisteisiin nro 972017 tai ESD-työpenkkeihin nro 972150972195.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa, kuten RAL 7035, ESD-jauhemaalattu.

Ohje:

  • Kaikki muoviosat (esim. suojatulpat) ja vetimet eivät johda staattista sähköä. Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että yksittäisten laatikoiden etusarjojen korkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.
  • Runkoa kohti voi olla vain yksi laatikko, jonka etulevyn korkeus on 50 mm, vain päällimmäisenä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript