• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangensatz 3tlg

Artikel-Nr.: 96838770
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 96838770
EAN / GTIN 4018754169788
Herstellernummer 96838770
L-Nummer L60010 5705

Beschreibung

Beschreibung:

  • 175 x 350 x 40 mm
Inhalt 3-teilig:
  • 1 VDE-Kombinationszange Nr. 6501: L.180 mm
  • 1 VDE-Flachrundzange Nr. 6529: L.200 mm
  • 1 VDE-Seitenschneider Nr. 6600: L.160 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 3
  • Schubladeneinteilung: 1/3
  • Höhe mm (h): 42 mm
  • Länge mm (L): 345 mm
  • Gewicht: 725 g
  • Breite mm (b): 175 mm