Jeu de pinces i.TCS n° TCS 6501-6600 / 3 1/3 3 pièces.

Réf.: 96838770
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
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 96838770
EAN / GTIN 4018754169788
Réf. fabricant 96838770
Article hors catalogue L60010 5705

Description

Description:

  • 175 x 350 x 40 mm
Contenu en 3 parties :
  • 1 pince universelle VDE N° 6501: L.180 mm
  • 1 pince à bec demi-rond VDE N° 6529: L.200 mm
  • 1 pince coupante oblique VDE N° 6600: L.160 mm

Caractéristique(s):

  • Nombre d'outils: 3
  • Répartition des tiroirs: 1/3
  • Hauteur mm (h): 42 mm
  • Longueur mm (L): 345 mm
  • Poids: 725 g
  • Largeur mm (b): 175 mm