Ersatzspindel für „Matador“ Schraubstöcke 100 mm

Artikel-Nr.: 967172 100
Rabatt
70,20 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967172 100
EAN / GTIN 2050001946942
Herstellernummer 90006

Beschreibung

Passend für:

„Matador“ Schraubstöcke Nr. 967170, 967180, 967190, 967240, 967570.

Lieferumfang:

Spindel mit Feder und Unterlegscheiben.