• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

USB-Adapter u. Klinkensteckerkabel m.Software Torkmaster L. 1,5m

Artikel-Nr.: 96583629
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Farbe schwarz
Länge Kabel 1,5 m
Kabelanschluss Klinke 3.5 mm; USB
Ausführung Kabel gerades Kabel
Produktart Ladekabel/Datenkabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96583629
EAN / GTIN 4018754214754
Herstellernummer 96583629
L-Nummer L60010 4478
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Verbindung zwischen perfectControl® bzw. Messwertaufnehmer (7721-7724) und PC.
Eigenschaften:
  • Verbindung zwischen perfectControl® bzw. Messwertaufnehmer (Nr. 7721-7724) und PC.<7li>
  • Zur Justierung und Kalibrierung von Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubendrehern
  • Erstellung von Kalibrierscheinen nach DIN EN ISO 6789
  • Diese können gedruckt oder als PDF-Datei gespeichert werden.
  • Ein- und Ausgangskalibrierungen können dokumentiert werden
  • grafische Anzeige des Drehmomentverlaufs
  • Benutzerverwaltung
  • 17 Sprachen
  • Prüfmittelverwaltung
Systemvoraussetzungen: PC, Microsoft Windows Betriebssystem, USB-Anschluss

Merkmal:

  • L [m]: 1,5 m
  • Gewicht: 65 g