Adaptador USB y cable jack con software Torkmaster L. 1,5m

Número de artículo: 96583629
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color negro
Longitud de cable 1,5 m
Conexión del cable Clavija de 3,5 mm; USB
Versión de cable Cable recto
Tipo de producto Cable de carga/cable de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 96583629
EAN / GTIN 4018754214754
Número del fabricante 96583629
Número L L60010 4478
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

  • Conexión entre perfectControl® o el transductor (7721-7724) y el PC.
Características:
  • Conexión entre perfectControl® o el transductor (nº 7721-7724) y el PC.<7li>
  • Para ajustar y calibrar llaves dinamométricas y destornilladores dinamométricos
  • Preparación de certificados de calibración conforme a la norma DIN EN ISO 6789
  • Pueden imprimirse o guardarse en formato PDF.
  • Las calibraciones de entrada y salida pueden documentarse
  • Visualización gráfica de la curva de par
  • Gestión de usuarios
  • 17 idiomas
  • Gestión de equipos de ensayo
Requisitos del sistema: PC, sistema operativo Microsoft Windows, puerto USB

Característica:

  • L [m]: 1,5 m
  • Peso: 65 g