• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Kantenleiste, gelb, Typ: 0

Artikel-Nr.: 964577 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Steh-Komfort: Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
  • Stoßschutz: Fußboden

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Steh-Komfort Anti-Ermüdung; Anti-Rutsch; Isolierung (Temperatur)
Stoßschutz Fußboden
Typ 0
Länge 102 cm
Breite 6 cm
passend für 91×91 cm Matte
Farbe gelb
Befestigungsnoppen ohne Befestigungsnoppen
Produktart Kantenleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 964577 0
EAN / GTIN 662641742086
Herstellernummer 551F0003YL
Hersteller/verantwortliche Person Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Niederlande, www.justrite.com

Beschreibung

Ausführung:

Kantenleiste 91 cm, ansteckbar an Fliesen.
Farbe gelb oder schwarz.
Kantenleiste ohne Befestigungsnoppen.

Passend für:

Arbeitsplatzmatten Nr. 964565, 964566 und 964567.