• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Satz Vergrößerungsstücke 1/4-3/8″ 3/8-1/2″ 1/2-3/4″ 3tlg

Artikel-Nr.: 96121002

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Verpackung lose
Farbe grau; schwarz
Anzahl Werkzeuge 3
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/4 Zoll; 3/8 Zoll; 1/2 Zoll
Produktart Adapter
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche poliert; verchromt
Set ja
Antrieb Innenvierkant; Innenvierkant; Innenvierkant
Abtrieb Außenvierkant; Außenvierkant; Außenvierkant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96121002
EAN / GTIN 4018754115006
Herstellernummer 96121002
L-Nummer L60010 161
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Inhalt 3-teilig:
  • 1/4″ Innenvierkant zu 3/8″ Außenvierkant
  • 3/8″ Innenvierkant zu 1/2″ Außenvierkant
  • 1/2″ Innenvierkant zu 3/4″ Außenvierkant

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 3
  • Gewicht: 120 g

Lieferumfang:

Inhalt 3-teilig:
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 409M: 1/4 auf 3/8″
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 432M: 3/8 auf 1/2″
  • 1 Vergrößerungsstück Nr. 514M: 1/2 auf 3/4″