{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | sueltos | |
| Color | gris; negro | |
| Cantidad de herramientas | 3 | |
| Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior | 1/4 pulgada; 3/8 pulgada; 1/2 pulgada | |
| Tipo de producto | Adaptador | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a; ejecución pulida | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Cuadrado interior; Cuadrado interior; Cuadrado interior | |
| Salida de velocidad | Cuadrado macho; Cuadrado macho; Cuadrado macho |
| Número de artículo | 96121002 | |
| EAN / GTIN | 4018754115006 | |
| Número del fabricante | 96121002 | |
| Número L | L60010 161 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |