Kleinteilebehälter, Höhe / Typ: 26/0

Artikel-Nr.: 960650 26/0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 249 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Höhe / Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Polystyrol
Farbe rot
Anzahl Fächer 2
Breite 75 mm
Tiefe 75 mm
Höhe 26 mm
Herstellerspezifische Einheit E
Breite in E 4,5
Tiefe in E 4,5
geeignet für Schubladen
Fronthöhe 50 mm
stapelbar nein
Inhalt Einzelteil
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960650 26/0
EAN / GTIN 4045197435385
Herstellernummer 960650 26/0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Behälter aus schlagfestem Polystyrol.
Mit 1 festen Mittelwand.

Verwendung:

Zur Aufbewahrung von Kleinteilen.

Hinweis:

Behälter-Sortimente siehe Nr. 960190 und 960260 − 960280, sowie Nr. 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.