Kleinteilebehälter-Sortiment für 1 Schublade, Behälter-Größe / Anzahl: 1/64

Artikel-Nr.: 960260 1/64
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Behälter-Größe / Anzahl Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil gesamter Artikel
Material Polystyrol

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960260 1/64
EAN / GTIN 2050001860132
Herstellernummer 960260 1/64
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kleinteilebehälter aus Polystyrol.
Zur Beschriftung können Etikettenhalter (Nr.960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Schrauben, Muttern, Scheiben usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 36×36 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 612×612 mm vollständig.

Inhalt:

Kleinteilebehälter 960650; 75×75 mm: 64