{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton |
RAL 7035
|
|
| Farbton, grau |
Lichtgrau
|
|
| Breite in G |
80
|
|
| Tiefe in G |
28
|
|
| Tiefe in G |
28
|
|
| Farbe |
grau
|
|
| Produktart |
Sockel
|
|
| mit Auffangwanne |
nein
|
|
| für Stapler-/ Hubwagen geeignet |
nein
|
|
| passend für Gehäusemaße |
G
|
|
| Herstellerspezifische Einheit |
G
|
|
| Material |
Stahlblech
|
|
| Stärke Material |
1,2 mm
|
|
| Breite |
2 000 mm
|
|
| Tiefe |
700 mm
|
|
| Höhe |
50 mm
|
| Artikelnummer | 958170 80 | |
| EAN / GTIN | 4062406188757 | |
| Herstellernummer | 958170 80 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |