Sockel för skåp, djup 28G, Höjd 50 mm 80

Art-nr: 958170 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 50 mm
Bredd 2 000 mm
Djup 700 mm
Passar till hurtsbredd i G 80
Passar till hurtsdjup i G 28
Produktslag Socklar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 958170 80
EAN/GTIN 4062406188757

Benämning

Utförande:

Sockel av stålplåt för placering under hurts.
Sockel 50 mm hög.

Passar till:

Skåp nr 941001941077; nr 942701942767.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.

Anmärkning:

Skåp får inte flyttas när de är lastade.