Cokolis spintoms, gylis 28G Aukštis 50 mm 80

Prekės Nr.: 958170 80
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Aukštis 50 mm
Plotis 2 000 mm
Gylis 700 mm
Tinka korpuso pločiui G 80
Tinka korpuso gyliui G 28
Produkto rūšis Cokolis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 958170 80
EAN / GTIN 4062406188757

Aprašymas

Modelis:

Cokolis iš lakštinio plieno tvirtinimui po korpusu.
Cokolis 50 mm aukščio.

Tinka:

Spintos Nr. 941001941077, Nr. 942701942767.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Spintelės negali būti transportuojamos, kai pakrautos.