GARANT easyFix Papierrollenhalter, Typ: 1

Artikel-Nr.: 955805 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 310 mm
Länge 377 mm
Breite 238 mm
Achs-⌀ 32 mm
Nutzbreite 370 mm
Tragfähigkeit 8 kg
Produktart Rollenhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955805 1
EAN / GTIN 4062406799038
Herstellernummer 955805 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst robuster und stabiler Papierrollenhalter mit 2 Konsolen aus Stahlblech. Mit Aluminiumachse ⌀ 32 mm mit Kunststoffendkappen. Klappbare Abdeckung mit Abrisskante und Halt in offener Position für komfortablen Austausch der Rolle. Papierrolle kann in 2 Positionen eingehängt werden.
Vordere Aufnahme – Papierrolle ⌀ maximal: 350 mm.
Hintere Aufnahme – Papierrolle ⌀ maximal: 250 mm.
Rollenkern ⌀ minimal: 42 mm
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Rollen mit maximaler Rollenbreite 370 mm.
Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.

Hinweis:

Passende Reinigungstücher finden Sie unter Nr. 089103 Gr. W, Nr. 089105 Gr. W, Nr. 089132 Gr. W.