GARANT easyFix Kunststoffbox niedrig, Breite: 147mm

Artikel-Nr.: 955780 147
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
730 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 76 mm
Breite 147 mm
Tiefe 100 mm
Nutzhöhe 38 mm
Produktart Kleinteilebehälter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955780 147
EAN / GTIN 4062406197889
Herstellernummer 955780 147
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Niedrige Kunststoffbox zur Aufbewahrung von Kleinteilen.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.