GARANT easyFix Magnet-Clip, Typ: 2

Artikel-Nr.: 955640 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,86 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    11,55 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
741 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie easyFix
Höhe 67 mm
Breite 66 mm
Produktart Magnet-Clip

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049
Herstellernummer 955640 2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Magnet-Clip zum einfachen und schnellen Befestigen von Dokumenten und Zeichnungen.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Hinweis:

Ohne Grundplatte einhängbar.