Pinzetten-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 5

Artikel-Nr.: 954735 5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 5 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30
Füllgrad einer Schublade in G 6×8
Breite 150 mm
Tiefe 200 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 8
Anzahl der Werkzeuge 5
Ausführung mit Werkzeugsortiment
Gewicht 0,145 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 954735 5
EAN / GTIN 4062406155872
Herstellernummer 954735 5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954735: 1 St.
HOLEX Pinzette spitz Nr. 727520 Gr. AMB: 1 St.
HOLEX Pinzette stumpf Nr. 727550 Gr. AMB: 1 St.
HOLEX Pinzette schmale Spitze abgewinkelt Nr. 727600 Gr. AMB: 1 St.
HOLEX Pinzette breite Spitze Nr. 727610 Gr. AM: 1 St.
HOLEX Pinzette sichelförmig Nr. 727631 Gr. AM: 1 St.