Schraubendreher mit Schlagkappe, Anzahl der Werkzeuge: 7

Artikel-Nr.: 953423 7
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 7 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×16
Breite 200 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 16
Anzahl der Werkzeuge 7
Anzahl Werkzeuge 7
Gewicht 0,676 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 953423 7
EAN / GTIN 2050002004214
Hersteller/verantwortliche Person Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953423: 1 St.
WERA Schraubendreher für Schlitz Nr. 660300 Gr. 3,5; 4,5; 5,5; 7: je 1 St.
WERA Schraubendreher für Phillips Nr. 668300 Gr. 1; 2: je 1 St.
GARANT easyPick Kleinteilebehälter Nr. 951211 Gr. 3×3/1: 1 St.