Schraubendreher für Schlitz, mit Kraftform-Heft und Schlagkappe, Schneidenbreite b: 3,5mm

Artikel-Nr.: 660300 3,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
710 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schneidenbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 932 A
Schneidenbreite b 3,5 mm
Schneidenstärke a 0,6 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 161 mm
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 660300 3,5
EAN / GTIN 4013288018007
Herstellernummer 05018260001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Ausführung:

Kraftform-Heft aus schlagfestem Kunststoff mit integrierten Weichzonen und Schlagkappe (Gr. 12 und 14 ohne Weichzonen; Gr. 3,5 ohne Schlagkappe und durchgehende Klinge).
6-kant-Klinge aus schlagzähem Sonderstahl bis Heftende durchgehend. Ab Gr. 4,5 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe, Oberfläche nicromatt verchromt.