{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
| Füllgrad einer Schublade in G | 10×20 | |
| kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe | 100 mm | |
| Breite | 250 mm | |
| Tiefe | 500 mm | |
| Breite in G | 10 | |
| Tiefe in G | 20 | |
| Anzahl der Werkzeuge | 19 | |
| Ausführung | mit Schraubenschlüssel (Ring- und Maulschlüssel) | |
| Gewicht | 1,946 kg | |
| Produktart | Hartschaumeinlage |
| Artikelnummer | 952508 19 | |
| EAN / GTIN | 2050002041301 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland |