Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Computer-Arbeitsstation, Typ: DE

Artikel-Nr.: 951620 DE

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Türöffnungswinkel: 225
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • IP-Schutzart: IP 41

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Türöffnungswinkel 225 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
IP-Schutzart IP 41
Höhe 1.530 mm
Breite 750 mm
Tiefe 550 mm
Monitorgehäuse lichte Höhe 460 mm
Monitorgehäuse lichte Breite 690 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe 230 mm
Unterbau lichte Höhe 640 mm
Unterbau lichte Breite 670 mm
Gewicht 70 kg
Produktart Computer-Arbeitsstation

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951620 DE
Herstellernummer 951620 DE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme, abschließbar, mit festem Fachboden. Selbsthaltende, stufenlos verstellbare Hubtüre mit Polycarbonat-Scheibe. Rechnergehäuse mit Lüfter und verstellbarem, verzinkten Fachboden und Ablageplatte aus Buche-Multiplex.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Die fest eingebaute elektrische Installation umfasst 6fach-Steckerleiste (250 V/16 A mit EIN-/AUS-Schalter), Anschlusskabel 1,2 m.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schublade signalblau RAL 5005, pulverbeschichtet.