Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment, 20×20G, Schubladen-Fronthöhe / Typ: 150/5

Artikel-Nr.: 950320 150/5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

beschriebenes Teil Schlitztrennleiste
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Farbton, grau Lichtgrau
beschriebenes Teil, Tiefschwarz Schlitztrennleisten
beschriebenes Teil, Lichtgrau Rahmen
Material Kunststoff
Farbe grau; schwarz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 950320 150/5
EAN / GTIN 4062406207137
Herstellernummer 950320 150/5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 20×20G.

Passend für:

Schubladen 20×20G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951570: 1 × Gr. 150
Schlitztrennleisten Nr. 951520: 1 × Gr. 150
Steck-Trennwand 10G Nr. 951801: 2 × Gr. 150