• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drahtseil- und Kabelschere mit Kunststoffhüllen 600 mm

Artikel-Nr.: 95 71 600
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 95 71 600
EAN / GTIN 4003773014539
Herstellernummer 95 71 600
L-Nummer L70010 220

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Drahtseile und Rundeisen, Cu-und Al-Kabel
  • eignen sich zum Trennen von Freileitungsseilen mit Zugentlastungsdraht
  • winklige Schneidspitzen ermöglichen ein Durchtrennen einzelner Seilstränge
  • optimale Übersetzung für hohe Schneidleistung
  • verschraubter Messerkopf, auswechselbar
  • geringes Gewicht

Merkmal:

  • Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 150mm²
  • Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser): Ø 14,0mm
  • Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser): Ø 14,0mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 9,0mm
  • Schneidwerte Eisen (Durchmesser): Ø 9mm
  • AWG: 6 / 0
  • mit Kunststoffhüllen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile