• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cortacables para cable trenzado con fundas de plástico 600 mm

Número de artículo: 95 71 600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 95 71 600
EAN / GTIN 4003773014539
Número del fabricante 95 71 600
Número L L70010 220

Descripción

Descripción:

  • para cables y barras redondas, cables de Cu y Al
  • son adecuados para cortar cables de líneas aéreas con alambre de alivio de tensión
  • las puntas de corte en ángulo permiten cortar los distintos hilos de cuerda
  • relación de transmisión óptima para un alto rendimiento de corte
  • cabezal de corte atornillado, recambiable
  • bajo peso

Característica:

  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 150 mm²
  • Valor de corte Cable Cu, trenzado fino (diámetro): Ø 14,0mm
  • Valores de corte cable metálico (diámetro): Ø 14,0mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 9,0 mm
  • Valores de corte hierro (diámetro): Ø 9mm
  • AWG: 6 / 0
  • con fundas de plástico
  • pulida

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos