Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Office Station komplett, Flügeltür mit Druckerklappe, 3 Schubladen, 2×30×28G, Typ: DE

Artikel-Nr.: 948800 DE
DE

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil Gehäuse; Korpus
Materialstärke 1,2 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Steckertyp Eingang F
passend für Länder Belgien; Deutschland; Frankreich; Niederlande; Polen; Portugal; Spanien; Tschechien; Österreich
Kabellänge 7 m
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
Farbton, grau Lichtgrau
Farbton, schwarz Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Schubladen; Türen
Material Kunststoff; Stahlblech
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grau; schwarz
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 3 St.
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Türanschlag rechts und links
Tür-Fronten geschlossen
mit Rollladen ja
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 3 St.
Schrankbelüftung ja
Anzahl Lüfter 1 St.
integrierte technische Entlüftung ja
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Farbauswahl GARANT Farben
Elektrische Ausstattung ja
mit Steckdosenleiste ja
Anzahl Steckdosenleiste 2 St.
Steckdose Typ F
Anzahl Steckdose Typ 8 St.
Anzahl Ein-Aus-Schalter 2 St.
mit eigenem Ein-Aus-Schalter ja
Stärke Platte 29 mm
Material Platte Melamin
mit Abrollrand ja
Abrollrand Ausführung 1-seitig
Produktart Schrankkombination/Arbeitsstation
Montageposition Bodenbefestigung
Gewicht 342 kg
Aufstell- und Einbausituation Freistehender Schrank
Einsatzbereich Büro; Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 1 500 mm
Tiefe gesamt Tg 700 mm
Höhe gesamt Hg 2 200 mm
Eingebaute Beleuchtung ja
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 948800 DE
EAN / GTIN 4062406135515
Herstellernummer 948800 DE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fertigungsnahe Anlaufstelle zum Informieren, Prüfen und Dokumentieren.
Aufsatzschrank mit abschließbarem Kunststoff-Rollladen und folgender Ausstattung:
  • Integrierte Beleuchtung mit LED-Technologie.
  • Ein-/Aus-Schalter für die Beleuchtung.
  • 5 Steckdosen Typ F.
  • 2 Fachböden, höhenverstellbar im 25-mm-Raster. Nutzbreite 1400 mm, Nutztiefe 300 mm.
  • Ausziehbare Arbeitsplatte (Melaminholz) mit rückseitigem Abrollrand mit Verriegelung in Endposition. Stärke 29 mm. Auszug 150 mm.
  • Integrierter Kabelschacht und Kabeldurchführungen.
  • Anschlusskabel 7 m Länge.
  • Lüfter mit Filter.

Unterbau mit Rechnergehäuse mit abschließbarer Flügeltür mit Druckerklappe. Flügeltürschrank mit Auszugboden Nutzbreite 580 mm, Nutztiefe 480 mm. Im Flügeltürschrank 3-fach Steckerleiste 250 V / 16 A mit Ein-/Aus-Schalter.
Unterbau Werkzeugschrankgehäuse mit 100% Vollauszug-Schubladen (75 kg Tragfähigkeit).

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Kunststoff-Rollladen nicht farblich konfigurierbar.