• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gegenhalter

Artikel-Nr.: 94870
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbton, silber Graualuminium
beschriebenes Teil Gesamtes Werkzeug; Metallkonstruktion
Herstellerbezeichnung Gegenhalter
Verpackung lose
Farbe grau; silber
Länge gesamt 48 mm
Gewicht 66 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 94870
EAN / GTIN 4020772094874
Herstellernummer 94870
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gegenhalter, für Nr. 6848V.
Verzinkt und passiviert.

Merkmal:

  • Größe: 4
  • F: 19
  • ØG: 8,5
  • H: 8
  • H1: 22
  • K: 9
  • L: 48
  • N: 30
  • Gewicht: 66 g