Counter catch

Nr art.: 94870
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Srebrna Szary aluminiowy
Część opisana Gesamtes Werkzeug; Metallkonstruktion
Oznaczenie producenta Gegenhalter
Opakowanie luzem
Kolor szare; srebrna
Długość całkowita 48 mm
Masa 66 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 94870
EAN / GTIN 4020772094874
Numer producenta 94870
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Counterholder, for No. 6848V.
Galvanized and passivated.

Cecha szcz.:

  • Size: 4
  • F: 19
  • ØG: 8.5
  • H: 8
  • H1: 22
  • O: 9
  • L: 48
  • N: 30
  • Weight: 66 g