• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Computer-Terminal, Typ: DE

Artikel-Nr.: 948111 DE
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • IP-Schutzart: IP 41

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Türöffnungswinkel 250 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
IP-Schutzart IP 41
Höhe 2.000 mm
Breite 750 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 30
Tiefe in G 20
Monitorgehäuse Nutzhöhe 570 mm
Monitorgehäuse Nutzbreite 690 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe 458 mm
maximale Bildschirmdiagonale 19 Zoll
Sichtfenster Höhe 532 mm
Sichtfenster Breite 552 mm
Rechnergehäuse Nutzhöhe 845 mm
Rechnergehäuse Nutzbreite 700 mm
Rechnergehäuse Nutztiefe 470 mm
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
Ein-/Aus-Schalter ja
Gewicht 77 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Computer-Arbeitsstation

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 948111 DE
EAN / GTIN 4062406073664
Herstellernummer 948111 DE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Monitorgehäuse mit Lüfter für Röhrenmonitore bis 19 Zoll. Flügeltür mit Polycarbonat-Scheibe, abschließbar.
Tastaturschublade rastet in Endstellung ein. 3fach höhenverstellbar im 60-mm-Raster (1058 / 1118 / 1178 mm), abschließbar, mit Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung.
Rechnergehäuse mit Lüfter und 1 höhenverstellbaren, verzinkten Fachboden und Kabeldurchführungen für saubere Kabelverlegung. Alle Schlösser sind gleichschließend.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Die fest eingebaute elektrische Installation umfasst Steckerleiste (6fach, 250 V / 16 A mit EIN- / AUS-Schalter), Anschlusskabel 1,2 m.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfront anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Der Computerarbeitsplatz ist kompatibel zu den GridLine Schränken Tiefe 20G Nr. 940001940217, 940801940907 und kann beliebig mit diesen kombiniert werden.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für Transport, Aufbewahrung und Betrieb von Computer, Monitor, Drucker und weiteren Peripheriegeräten.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in tech nisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Computer nur bei eingeschaltetem Lüfter verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keiner star ken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Schubladen und Fach böden nicht überladen.
  • Nicht auf Computerarbeitsplatz stellen.
  • Keine Personen befördern.
  • Lochwand auf Rückseite für optimale Lüftung nicht vollständig mit Easyfix-Zubehör verdecken.
  • Lüfter und Lüftungsschlitze freihalten, nicht abdecken.