Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Vollauszug-Schublade 75 kg, Schubladen Fronthöhe: 200mm

Artikel-Nr.: 946083 200

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen Fronthöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 946083 200
EAN / GTIN 4045197459947
Herstellernummer 946083 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, Boden im 17-mm-Raster gelocht, Seitenwände innen mit umlaufenden Schlitzwänden (Teilung 17 mm) zur vielfältigen Unterteilung, Schubladenfront mit Alu-Griffleiste (Beschriftungsstreifen und Schutzfolie werden mitgeliefert). Traversenlos geführte Differenzialauszüge.
Vollauszug-Schubladen, 100 % ausziehbar; Tragfähigkeit 75 kg.

Passend für:

Regalanlagen Nr. 946000 ff.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Einteilungsmaterial siehe Nr. 960190 − 960700 und Nr. 960900 − 961290.
  • Schubladen können zur Lagerung von SK-, HSK-, Capto- und VDI-Werkzeugen mit Schubladeneinsatz (siehe Gruppe 97) bestückt werden.