• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Einlegesohle - 94598 schwarz Weite 11 Größe 43

Artikel-Nr.: 9459843
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie uvex 3 asphaltpro
Herstellerbezeichnung 94598
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe schwarz
für Schuhgröße min. 43
für Schuhgröße max. 43
Weite 11
Produktart Einlegesohle

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9459843
EAN / GTIN 4031101981864
Herstellernummer 9459843
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • verbesserte, vollflächige Dämpfung des Fußes
  • hochatmungsaktive, feuchtigkeitsabsorbierende und schnell rücktrocknende Materialien
  • Dämpfungszonen, die den natürlichen Bewegungsablauf unterstützen
  • hautverträgliche, angenehme Oberflächenstruktur
  • antistatische Ausstattung
  • unterstützt das Fußgewölbe
  • waschbar, Handwäsche 30°C

Technische Merkmale

  • Hitzereflektierende Beschichtung unter dem Vorfuß
  • Hochatmungaktive und, feuchtigkeitsabsorbierende Materialien
  • Dämpfungszonen, die den natürlichen, Bewegungsablauf unterstützen
  • Art.-Nr. 9459.8
  • Größe 38 - 50
  • für uvex 3 asphaltpro
  • Weite 11
  • /ul>