Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maschinenbeistellschrank mit Flügeltüren bestückt, Modell: 1020

Artikel-Nr.: 943229 1020
1020

Variante und Stückzahl wählen

Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 943229 1020
EAN / GTIN 4045197609311
Herstellernummer 943229 1020
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstärkten Flügeltüren, verschließbar durch Schiebegriff mit Schloss. Mit 3-seitigem Abrollrand und Rillengummimatte. Aufnahme von Schubladen und Auszugböden im 25-mm-Raster. Die Schrankkörper sind mit einer Einzelauszugsicherung ausgerüstet.
Bestückt mit 2 × Schubladen Nr. 943021 Gr. 75 (Tragfähigkeit 75 kg) und 2 × Auszugböden Nr. 942991 (Tragfähigkeit 200 kg).

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035 , Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet. Stahlblechauflage mit Abrollrand schwarz (H=20 mm).