Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maschinenbeistellschrank mit Flügeltüren ohne Schubladen, Modell: 1020

Artikel-Nr.: 942988 1020
1020

Variante und Stückzahl wählen

Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942988 1020
EAN / GTIN 4045197377692
Herstellernummer 942988 1020
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstärkten Flügeltüren, verschließbar durch Schiebegriff mit Schloss. Mit 3-seitigem Abrollrand und Rillengummimatte. Aufnahme von Schubladen und Auszugböden im 25-mm-Raster. Die Schrankkörper sind mit Einzelauszugsicherung ausgerüstet.
Tiefe 595 mm. Passende Schubladen siehe Nr. 942973, 942978. Passende Auszugböden siehe Nr. 942981, 942986.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet. Stahlblechauflage mit Abrollrand schwarz ( H = 20 mm).