• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauben mit Beilagscheiben-Set 4-teilig

Artikel-Nr.: 939015
Setpreis 4 Stück (1,16 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Werkbank-Baureihe bis Baujahr Mitte 2005
Set-Inhalt 4-teilig
Lieferumfang Schrauben mit Beilagenscheiben-Set
Produktart Schraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 939015
EAN / GTIN 2050000981333
Herstellernummer 939015
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schraubensatz für Befestigung von Gehäusen / Fußteilen an Arbeitsplatten.
Zubehör passend zu Universal-Werkbänken bis Baujahr Mitte 2005.

Lieferumfang:

4 Sechskant-Holzschrauben 8×32 mm und 4 Beilagscheiben ⌀ 8,4 mm.