Varžtai su poveržlių rinkiniu 4 vnt.

Prekės Nr.: 939015
Rinkinio kaina 4 vienetai (1,17 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 4 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Varžto galvutės forma šešiabriaunis
Nominalusis ilgis L 32 mm
Sriegio dydis d1 8
Pavaros profilis išorinis šešiabriaunis
Koto modelis Pilnas sriegis
Turinys rinkinys
Produkto rūšis medvaržtis
Sriegio tipas Holzgewinde

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 939015
EAN / GTIN 2050000981333
Gamintojo numeris 939015
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varžtų rinkinys tvirtinti korpusus / kojas prie stalviršių.
Priedai tinka universaliems darbastaliams, pagamintiems iki 2005 m. vidurio.

Tiekiama:

4 šešiabriauniai medvaržčiai 8×32 mm ir 4 poveržlės ⌀ 8,4 mm.