Garnitura vijakov s podložkami 4-delne

Št. art.: 939015
Nastavi ceno 4 kos (1,16 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 4 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 8 kos
Oblika glave vijaka 6-kotnik
Nazivna dolžina L 32 mm
Velikost navoja d1 8
Pogonski profil zunanji 6-kotnik
Površina pocinkano
Izvedba stebla Vollgewinde
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka lesni vijak
Vrsta navoja grobi navoj
Vsebina 4 kos
Standard DIN 571
Material jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 939015
EAN/GTIN 2050000981333
Številka proizvajalca 939015
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Garnitura vijakov za pritrditev predalnih blokov/nožnih delov na plošče delovne mize.
Pribor za univerzalne delovne mize do sredine 2005.

Obseg dobave:

4 šestkotni lesni vijakiza notranji 6-kotnik8 x 32 mm in 4 podložne ploščice ⌀ 8,4 mm.