Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fußgestell mit Fahreinrichtung, Breite / Typ: 1030mm

Artikel-Nr.: 934720 1030

Variante und Stückzahl wählen

Breite / Typ (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 934720 1030
EAN / GTIN 4045197171955
Herstellernummer 934720 1030
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fußgestell inklusive Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (100 mm ⌀) mit Vollgummilaufbelag. Fahreinrichtung belastbar bis 400 kg (Werkbank inklusive Inhalt).

Verwendung:

Zur Aufnahme von Gehäusen Nr. 934770 − 934862.

Passend für:

Je 1 Gehäuse Gr. 430 und 600.

Lackierung:

Fußgestell mit Fahreinrichtung lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Aus Sicherheitsgründen muss bei fahrbaren Werkbänken zu jeder Schublade noch eine Schubladen-Einzelentriegelung Nr. 934730 mitbestellt werden!