Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Energieschiene aus Stahlblech, passend für Werkbänke mit Plattenlänge: 1900mm

Artikel-Nr.: 933910 1900

Variante und Stückzahl wählen

passend für Werkbänke mit Plattenlänge (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933910 1900
EAN / GTIN 4045197280350
Herstellernummer 933910 1900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit 2 Lichtstrom-Steckdosen (250 V) komplett verdrahtet sowie mit einer Bohrung zum Selbsteinbau von Druckluft-Einhandkupplungen. Nicht modular, nur in dieser Ausführung lieferbar.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Geeignet zum Aufschrauben auf die Arbeitsplatte. Nicht geeignet zur Montage zwischen Trägersäulen.
Keine Bestückung mit zusätzlichen Modulen möglich. KEIN Modulsystem.
Gerne konfigurieren wir Energieschienen nach Ihren Anforderungen. Preis auf Anfrage.