Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rail d’alimentation en tôle d’acier, Pour longueur plateau d'établi: 1900mm

Réf.: 933910 1900

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour longueur plateau d'établi (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 933910 1900
EAN / GTIN 4045197280350
Réf. fabricant 933910 1900
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Précâblés avec 2 prises de courant faible (250 V) et un trou de fixation pour raccords d'air comprimé. Conception non modulaire, uniquement disponible dans ce modèle.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour fixation sur le plan de travail. Ne convient pas au montage entre des colonnes de support.
Montage de modules supplémentaires impossible. Ce n'est PAS un système modulaire.
Montage de modules supplémentaires impossible.