Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Rieles de energía de chapa de acero, Adecuado para bancos de trabajo con longitud de tablero: 1900mm

Número de artículo: 933910 1900

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para bancos de trabajo con longitud de tablero (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933910 1900
EAN / GTIN 4045197280350
Número del fabricante 933910 1900
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con 2 tomas de corriente de alumbrado (250 V) completamente cableadas, así como una perforación para montaje automático de acoplamientos de aire comprimido de una sola mano. No modular, se suministra solo en esta versión.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Adecuado para atornillar al tablero de trabajo. No apto para montar entre columnas de soporte.
No es posible un equipamiento con módulos adicionales. NINGÚN sistema modular.
No es posible un equipamiento con módulos adicionales.