ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Montažna kolica od čeličnog lima, korisna visina mm / broj ladica: 520

Artikl br.: 933900 520

Odaberite varijacije i količinu artikla

korisna visina mm / broj ladica Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Podešavanje visine u rasteru: 20
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Certifikat o sigurnosti: GS TÜV Süd

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1 mm
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Podešavanje visine u rasteru 20 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certifikat o sigurnosti GS TÜV Süd
Visina 780 mm
širina 600 mm
Dubina 630 mm
Korisna visina 520 mm
Korisna površina za ladice 520 mm
Korisna širina ladica 490 mm
Korisna dubina ladica 520 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 100 mm
⌀ fiksnog kotačića 100 mm
⌀ upravljačkog kotačića 100 mm
s trakom na odmatanje Da
Nosivost gornje površine za odlaganje 100 kg
maksimalna nosivost 500 kg
Materijal površine za odlaganje Čelični lim s rebrastom gumom
Površina za odlaganje da
Materijal kotača Gazna površina od pune gume
Izvedba mobilan; za individualno opremanje
Podignuti ruba protiv prevrtanja 4-strano
Pomična ručica da
Smještaj pomične ručice Prednja strana
Težina 35 kg
Vrsta proizvoda Montažna kolica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 933900 520
Broj proizvođača 933900 520
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kućište od čeličnog lima s po 2 fiksna i 2 upravljačka kotačića s kugličnm ležajevima, u potpunosti obloženi punom gumom, 100 mm ⌀ (mogućnost blokade). S gornje strane se nalazi gumeni žljebasti podložak, sa sve 4 strane nalazi se podignuti rub koji sprječava nehotično kotrljanje, klizna drška. Centralno zaključavanje..
Ladice se automatski zaključavaju, čime se izbjegava njihovo nehotično otvaranje tijekom transporta.
Kućište bez ladica, odgovarajuće ladice vidi art. 933760.

Lakiranje:

Korpus svijetlo siva RAL 7035, ladica signalno plava RAL 5005 presvučeno prahom.

Napomena:

Veličina 520, 720 isporučuje se u kombinaciji s ladicom br. 933760 automatski s pojedinačnim blokiranjem ladica.