Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Stahlblech-Werkzeugschrank, Modell: W9B

Artikel-Nr.: 933810 W9B

Variante und Stückzahl wählen

Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933810 W9B
Herstellernummer 933810 W9B
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Exécution:

Caisson en tôle d’acier. Les traverses latérales sont pourvues de trous à écartement de 20 mm pour accueillir les rails de guidage des tiroirs. Avec plaque de recouvrement en tôle d’acier, rebord sur 3 côtés et revêtement en caoutchouc strié. Tiroirs à verrouillage central, intérieur avec parois crantées pour compartimentage. Sécurité individuelle − un seul tiroir peut être ouvert à la fois pour éviter le risque de basculement.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 60;
60;
60;
80;
80;
100;
120;
160;
200 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.