Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Stahlblech-Werkzeugschrank, Modell: W7T3

Artikel-Nr.: 933810 W7T3

Variante und Stückzahl wählen

Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933810 W7T3
Herstellernummer 933810 W7T3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus Stahlblech. Die seitlichen Stege sind mit Bohrungen im Abstand von 20 mm versehen zur Aufnahme der Schubladenführungsschienen. Mit Stahlblech-Abdeckplatte, Abrollrand an 3 Seiten und Rillengummiauflage. Schubladen zentral verschließbar, Innenseite mit Schlitzleisten, zur Schubladenunterteilung. Einzelauszugsicherung − nur jeweils eine Schublade kann geöffnet werden; verhindert Kippgefahr.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 60;
100;
160 mm
Türhöhe: 380 mm

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Services & Produktberater

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit